PIZZATO ELETTRICA - PZZFD 215-T6 INTERRUTTORE DI POSIZIONE A PISTONCINO C


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8018851127052
Codice prodotto
PZZFD 215-T6
Cod. produttore
FD 215-T6
Produttore
PZZ
Interruttore di posizione a pistoncino con rotella. Custodia metallica, una entrata cavi filettata PG 13,5 (serie FD). Unità di contatto: 2x(1NO-1NC) scatto rapido (B2). Testa: A pistoncino con rotella Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529. Temperatura ambiente: -40°C … +80°C.