PIZZATO ELETTRICA - PZZFD 2120 INTERRUTTORE DI POSIZIONE AD ASTA A MOLL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8018851006265
Codice prodotto
PZZFD 2120
Cod. produttore
FD 2120
Produttore
PZZ
FD 2120. Interruttore di posizione ad asta a molla con puntale in plastica. Caratteristiche Generali. Custodia: Custodia metallica, una entrata cavi filettata PG 13,5. Unità di contatto: 3NC scatto lento (B21). Testa: Ad asta a molla con puntale in plastica. Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529.