PIZZATO ELETTRICA - PZZFD 2116-K21 INTERRUTTORE DI POSIZIONE A PISTONCINO I

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8018851307041
Codice prodotto
PZZFD 2116-K21
Cod. produttore
FD 2116-K21
Produttore
PZZ
Interruttore di posizione a pistoncino inox con rotella, Custodia: Custodia metallica, una entrata cavi filettata PG 13,5 (serie FD), Unita di contatto: 3NC scatto lento (B21), Testa: A pistoncino inox con rotella, Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529, Apertura positiva: Si.