pagina iniziale

PIZZATO ELETTRICA - PZZFD 211-M2 INTERRUTTORE DI POSIZIONE A PISTONCINO I

PIZZATO ELETTRICA
copiacopia
PIZZATO ELETTRICA - PZZFD 211-M2 INTERRUTTORE DI POSIZIONE A PISTONCINO I

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8018851147555

Codice prodotto

PZZFD 211-M2

Cod. produttore

FD 211-M2

Produttore

PZZ

FD 211-M2. Interruttore di posizione a pistoncino inox. Caratteristiche Generali. Custodia: Custodia metallica, una entrata cavi filettata M20x1,5 (serie FD). Unità di contatto: 2x(1NO-1NC) scatto rapido (B2). Testa: A pistoncino inox. Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529.