PIZZATO ELETTRICA - PZZFD 2101-M2 INTERRUTTORE DI POSIZIONE A PISTONCINO C

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8018851318023
Codice prodotto
PZZFD 2101-M2
Cod. produttore
FD 2101-M2
Produttore
PZZ
FD 2101-M2. Interruttore di posizione a pistoncino corto. Caratteristiche Generali. Custodia: Custodia metallica, una entrata cavi filettata M20x1,5 (serie FD). Unità di contatto: 3NC scatto lento (B21). Testa: A pistoncino corto. Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529. Apertura positiva: Sì.