PIZZATO ELETTRICA - PZZFD 2058 INTERRUTTORE DI POSIZIONE PER LEVE GIREV


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8018851005817
Codice prodotto
PZZFD 2058
Cod. produttore
FD 2058
Produttore
PZZ
FD 2058. Interruttore di posizione per leve girevoli. Caratteristiche Generali. Custodia: Custodia metallica, una entrata cavi filettata PG 13,5. Unità di contatto: 1NO+2NC scatto lento (B20). Testa: Testa compatta per leve girevoli. Grado di protezione:IP67 secondo EN 60529. Apertura positiva: Sì.