PIZZATO ELETTRICA - PZZFD 2016-M2 INTERRUTTORE DI POSIZIONE A PISTONCINO I

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8018851150739
Codice prodotto
PZZFD 2016-M2
Cod. produttore
FD 2016-M2
Produttore
PZZ
FD 2016-M2. Interruttore di posizione a pistoncino inox con rotella. Caratteristiche Generali. Custodia: Custodia metallica, una entrata cavi filettata M20x1,5 (serie FD). Unità di contatto: 1NO+2NC scatto lento (B20). Testa: A pistoncino inox con rotella. Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529. Apertura positiva: Sì.