PIZZATO ELETTRICA - PZZFD 2015 INTERRUTTORE DI POSIZIONE A PISTONCINO C

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8018851005527
Codice prodotto
PZZFD 2015
Cod. produttore
FD 2015
Produttore
PZZ
FD 2015. Interruttore di posizione a pistoncino con rotella. Caratteristiche Generali. Custodia: Custodia metallica, una entrata cavi filettata PG 13,5. Unità di contatto: 1NO+2NC scatto lento (B20). Testa: A pistoncino con rotella. Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529. Apertura positiva: Sì.