PIZZATO ELETTRICA - PZZFD 2002-M2R24 INTERRUTTORE DI POSIZIONE A LEVA CON ROT


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8018851381386
Codice prodotto
PZZFD 2002-M2R24
Cod. produttore
FD 2002-M2R24
Produttore
PZZ
Interruttore di posizione a leva con rotella in acciaio inox Ø 20 mm (per azionatori 02, 05, 31, 35, 51, 52, 56, 57.) custodia metallica, una entrata cavi filettata M20x1,5. Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529. Unità di contatto: 1NO+2NC scatto lento. Apertura positiva: Sì