PIZZATO ELETTRICA - PZZFD 1816 INTERRUTTORE DI POSIZIONE A PISTONCINO I

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8018851113925
Codice prodotto
PZZFD 1816
Cod. produttore
FD 1816
Produttore
PZZ
Interruttore di posizione a pistoncino inox con rotella, Custodia: Custodia metallica, una entrata cavi filettata PG 13,5 (serie FD), Unita di contatto: 1NO+1NC scatto lento con contatti ravvicinati (B18), Testa: A pistoncino inox con rotella, Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529, Apertura positiva: Si.