PIZZATO ELETTRICA - PZZFD 1515 INTERRUTTORE DI POSIZIONE A PISTONCINO C

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8018851005107
Codice prodotto
PZZFD 1515
Cod. produttore
FD 1515
Produttore
PZZ
FD 1515. Interruttore di posizione a pistoncino con rotella. Caratteristiche Generali. Custodia: Custodia metallica, una entrata cavi filettata PG 13,5. Unità di contatto: 2NO scatto lento con contatti scalati (B15). Testa: A pistoncino con rotella. Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529.