PIZZATO ELETTRICA - PZZFD 1235-M2R24 INTERRUTTORE DI POSIZIONE A LEVA GIREVOL
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8018851430671
Codice prodotto
PZZFD 1235-M2R24
Cod. produttore
FD 1235-M2R24
Produttore
PZZ
Interruttore di posizione a leva girevole con rotella regolabile, Custodia: Custodia metallica, una entrata cavi filettata M20x1,5 (serie FD), Unita di contatto: 2NO scatto rapido (B12), Testa: Testa normale per leve girevoli , Azionatore: A leva girevole con rotella in acciaio inox diametro 20 mm, regolabile, Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529.