PIZZATO ELETTRICA - PZZFD 1176 INTERRUTTORE DI POSIZIONE PER AZIONAMENT


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8018851004759
Codice prodotto
PZZFD 1176
Cod. produttore
FD 1176
Produttore
PZZ
Interruttore di posizione per azionamento con fune. Custodia metallica, una entrata cavi filettata PG 13,5. Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529. Unità di contatto: 2NC scatto rapido. Descrizione: L'azionatore 76 in posizione di riposo mantiene attivata l'unità di contatto. Tutti i contatti NO ed NC sono quindi invertiti in posizione di riposo