PIZZATO ELETTRICA - PZZFD 1119 INTERRUTTORE DI POSIZIONE A PISTONCINO C

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8018851065729
Codice prodotto
PZZFD 1119
Cod. produttore
FD 1119
Produttore
PZZ
FD 1119. Interruttore di posizione a pistoncino con sfera. Caratteristiche Generali. Custodia: Custodia metallica, una entrata cavi filettata PG 13,5. Unità di contatto: 2NC scatto rapido (B11). Testa: A pistoncino con sfera Ø12.7mm. Grado di protezione:IP67 secondo EN 60529. Apertura positiva: Sì.