PIZZATO ELETTRICA - PZZFD 1116 INTERRUTTORE DI POSIZIONE A PISTONCINO I

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8018851004544
Codice prodotto
PZZFD 1116
Cod. produttore
FD 1116
Produttore
PZZ
FD 1116. Interruttore di posizione a pistoncino inox con rotella. Caratteristiche Generali. Custodia: Custodia metallica, una entrata cavi filettata PG 13,5. Unità di contatto: 2NC scatto rapido (B11). Testa: A pistoncino inox con rotella. Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529. Apertura positiva: Sì.