PIZZATO ELETTRICA - PZZFD 1076 INTERRUTTORE DI POSIZIONE PER AZIONAMENT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8018851004452
Codice prodotto
PZZFD 1076
Cod. produttore
FD 1076
Produttore
PZZ
Interruttore di posizione per azionamento con fune, Custodia: Custodia metallica, una entrata cavi filettata PG 13,5 (serie FD), Unita di contatto: 2NO scatto lento (B10), Testa: Per azionamento con fune, Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529, Nota:L'azionatore 76 in posizione di riposo mantiene attivata l'unita di contatto. Tutti i contatti NO ed NC sono quindi invertiti in posizione di riposo.