PIZZATO ELETTRICA - PZZFC 358-E11 INTERRUTTORE DI POSIZIONE PER LEVE GIREV

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8018851121586
Codice prodotto
PZZFC 358-E11
Cod. produttore
FC 358-E11
Produttore
PZZ
Interruttore di posizione per leve girevoli, Custodia: Custodia metallica, una entrata cavi filettata PG 11 (serie FC), Unita di contatto: 1NO-1NC scatto rapido (B3), Testa: Per leve girevoli con rullo in porcellana, Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529.