pagina iniziale

PIZZATO ELETTRICA - PZZFC 356-M2R5 INTERRUTTORE DI POSIZIONE A LEVA GIREVOL

PIZZATO ELETTRICA
copiacopia
PIZZATO ELETTRICA - PZZFC 356-M2R5 INTERRUTTORE DI POSIZIONE A LEVA GIREVOL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8018851474262

Codice prodotto

PZZFC 356-M2R5

Cod. produttore

FC 356-M2R5

Produttore

PZZ

Interruttore di posizione a leva girevole con rotella regolabile, Custodia: Custodia metallica, una entrata cavi filettata M20x1,5 (serie FC), Unita di contatto: 1NO-1NC scatto rapido (B3), Testa: Testa normale per leve girevoli , Azionatore: A leva girevole con rotella in gomma diametro 40 mm, regolabile, Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529.