PIZZATO ELETTRICA - PZZFC 352-M2R24 INTERRUTTORE DI POSIZIONE A LEVA GIREVOL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8018851456305
Codice prodotto
PZZFC 352-M2R24
Cod. produttore
FC 352-M2R24
Produttore
PZZ
Interruttore di posizione a leva girevole diritta con rotella, Custodia: Custodia metallica, una entrata cavi filettata M20x1,5 (serie FC), Unita di contatto: 1NO-1NC scatto rapido (B3), Testa: Testa compatta per leve girevoli, Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529.