PIZZATO ELETTRICA - PZZFC 351-R24 INTERRUTTORE DI POSIZIONE A LEVA GIREVOL
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8018851436826
Codice prodotto
PZZFC 351-R24
Cod. produttore
FC 351-R24
Produttore
PZZ
Interruttore di posizione a leva girevole con rotella centrale, Custodia: Custodia metallica, una entrata cavi filettata PG 11 (serie FC), Unita di contatto: 1NO-1NC scatto rapido (B3), Testa: Testa compatta per leve girevoli, Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529.