PIZZATO ELETTRICA - PZZFC 3495 INTERRUTTORE DI SICUREZZA PER CERNIERE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8018851003882
Codice prodotto
PZZFC 3495
Cod. produttore
FC 3495
Produttore
PZZ
FC 3495. Interruttore di sicurezza per cerniere. Caratteristiche Generali. Custodia: Custodia metallica, una entrata cavi filettata PG 11. Unità di contatto: 2NC scatto lento (B34). Testa: Per cerniere. Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529. Apertura positiva: Sì.