PIZZATO ELETTRICA - PZZFC 3416-M2 INTERRUTTORE DI POSIZIONE A PISTONCINO I

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8018851341861
Codice prodotto
PZZFC 3416-M2
Cod. produttore
FC 3416-M2
Produttore
PZZ
FC 3416-M2. Interruttore di posizione a pistoncino inox con rotella. Caratteristiche Generali. Custodia: Custodia metallica, una entrata cavi filettata M20x1,5 (serie FC). Unità di contatto: 2NC scatto lento (B34). Testa: A pistoncino inox con rotella. Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529. Apertura positiva: Sì.