PIZZATO ELETTRICA - PZZFC 3395 INTERRUTTORE DI SICUREZZA PER CERNIERE


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8018851003493
Codice prodotto
PZZFC 3395
Cod. produttore
FC 3395
Produttore
PZZ
FC 3395. Interruttore di sicurezza per cerniere. Caratteristiche Generali. Custodia: Custodia metallica, una entrata cavi filettata PG 11. Unità di contatto: 1NO+1NC scatto lento (B33). Testa: Per cerniere. Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529. Apertura positiva: Sì.