PIZZATO ELETTRICA - PZZE6 1IL1A5110 INDICATORE LUMINOSO MONOLITICO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di segnalatori luminosi - 1
Colore della lente - Giallo
Esecuzione del portalampada - LED
Con lampada inclusa - sì
Tensione d'esercizio nominale Ue - 12...30 V
Confezione
10 PZ
EAN
8018851290398
Codice prodotto
PZZE6 1IL1A5110
Cod. produttore
E6 1IL1A5110
Produttore
PZZ
Numero di segnalatori luminosi:
1
Colore della lente:
Giallo
Esecuzione del portalampada:
LED
Con lampada inclusa:
sì
Tensione d'esercizio nominale Ue:
12...30 V
Tipo di tensione di alimentazione:
AC/DC
Esecuzione del collegamento elettrico:
Raccordo a vite
Forma della lente:
Tondo
Esecuzione della lente:
Piatto
Diametro del foro:
22 mm
Con anello frontale:
sì
Materiale dell'anello frontale:
Plastica
Colore dell'anello frontale:
Nero
Grado di protezione (IP):
IP67