PIZZATO ELETTRICA - PZZE6 1DM100K-D111 POTENZIOMETRO SERIE E6

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Resistenza - 100000 Ohm
Potenza assorbita - 1 W
Tipo di collegamento elettrico - Connessione con morsetto a molla
Grado di protezione (IP) - IP67
Diametro del foro - 22 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8018851260025
Codice prodotto
PZZE6 1DM100K-D111
Cod. produttore
E6 1DM100K-D111
Produttore
PZZ
Resistenza:
100000 Ohm
Potenza assorbita:
1 W
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione con morsetto a molla
Grado di protezione (IP):
IP67
Diametro del foro:
22 mm
E6 1DM100K-D111. Potenziometro serie E6. Caratteristiche Generali. Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529 e IP69K secondo ISO 20653. Resistenza: 100 kohm. Ghiera: Nero. Terminali: A molla, PUSH-IN.