PIZZATO ELETTRICA - PZZE6 1DM010K-D111 POTENZIOMETRO SERIE E6

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Resistenza - 10000 Ohm
Potenza assorbita - 1 W
Tipo di collegamento elettrico - Connessione con morsetto a molla
Grado di protezione (IP) - IP67
Diametro del foro - 22 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8018851251603
Codice prodotto
PZZE6 1DM010K-D111
Cod. produttore
E6 1DM010K-D111
Produttore
PZZ
Resistenza:
10000 Ohm
Potenza assorbita:
1 W
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione con morsetto a molla
Grado di protezione (IP):
IP67
Diametro del foro:
22 mm
Potenziometro serie E6 con resistenza 10 kohm. CARATTERISTICHE GENERALI: Resistenza: 10 kohm Ghiera: Nero. Grado di protezione: IP67 . Terminali: A molla, PUSH-IN


