pagina iniziale

PIZZATO ELETTRICA - PZZE2 AC-DXBC2000 UNIT COMPLETA CON PULSANTE QUADRUPLO BA

PIZZATO ELETTRICA
copiacopia
PIZZATO ELETTRICA - PZZE2 AC-DXBC2000 UNIT COMPLETA CON PULSANTE QUADRUPLO  BA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8018851289910

Codice prodotto

PZZE2 AC-DXBC2000

Cod. produttore

E2 AC-DXBC2000

Produttore

PZZ

E2 AC-DXBC2000. Unità completa con pulsante quadruplo, base di aggancio e contatti. Caratteristiche Generali. Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529. Composizione: (1x) E2 1PQFA9QAAA: Pulsante quadruplo rasato. (1x) E2 1BAC21: Base di aggancio 4 posti per unità di contatto E2 CP. (1x) E2 CP10G2V1: Unità di contatto a pannello serie E2, 1NO scatto lento. (1x) E2 CP10G2V1: Unità di contatto a pannello serie E2, 1NO scatto lento. (1x) E2 CP10G2V1: Unità di contatto a pannello serie E2, 1NO scatto lento.(1x) E2 CP10G2V1: Unità di contatto a pannello serie E2, 1NO scatto lento.