PIZZATO ELETTRICA - PZZE2 1SL12AVD41AB SELETTORE LUMINOSO A LEVA CORTA A DUE PO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di posizioni di commutazione - 2
Tipologia di azionamento - Manopola corta
Illuminabile - sì
Colore dell'elemento di azionamento - Verde
Colore della calotta del segnalatore luminoso - Verde
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8018851198236
Codice prodotto
PZZE2 1SL12AVD41AB
Cod. produttore
E2 1SL12AVD41AB
Produttore
PZZ
Numero di posizioni di commutazione:
2
Tipologia di azionamento:
Manopola corta
Illuminabile:
sì
Colore dell'elemento di azionamento:
Verde
Colore della calotta del segnalatore luminoso:
Verde
Forma della lente:
Tondo
Diametro del foro:
22 mm
Altezza dell'apertura:
24 mm
Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto:
sì
Tattile:
no
Con anello frontale:
sì
Colore dell'anello frontale:
Nero
Grado di protezione (IP), lato frontale:
IP67



