PIZZATO ELETTRICA - PZZE2 1SE42AVA19AB SELETTORE A MANOPOLA A DUE POSIZIONI NER


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di elemento di controllo - Manopola a leva
Numero di posizioni di commutazione - 2
Colore dell'elemento di comando - Nero
Forma dell'elemento di comando / segnalazione - Tondo
Illuminabile - no
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8018851196560
Codice prodotto
PZZE2 1SE42AVA19AB
Cod. produttore
E2 1SE42AVA19AB
Produttore
PZZ
Tipo di elemento di controllo:
Manopola a leva
Numero di posizioni di commutazione:
2
Colore dell'elemento di comando:
Nero
Forma dell'elemento di comando / segnalazione:
Tondo
Illuminabile:
no
Grado di protezione IP frontale:
IP67
Instabile:
no
Azione di attivazione ad aggancio meccanico:
sì
Colore dell'anello frontale:
Cromo
Diametro del foro:
22 mm
Materiale dell'anello frontale:
Plastica
Altezza del foro di alloggiamento:
24 mm
Con anello frontale:
sì