PIZZATO ELETTRICA - PZZE2 1SC3DCE19AA SELETTORE A CHIAVE A 3 POSIZIONI NERO SE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di posizioni di commutazione - 3
Tipologia di azionamento - Chiave
Illuminabile - no
Colore dell'elemento di azionamento - Nero
Forma della lente - Tondo
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8018851199769
Codice prodotto
PZZE2 1SC3DCE19AA
Cod. produttore
E2 1SC3DCE19AA
Produttore
PZZ
Numero di posizioni di commutazione:
3
Tipologia di azionamento:
Chiave
Illuminabile:
no
Colore dell'elemento di azionamento:
Nero
Forma della lente:
Tondo
Diametro del foro:
22 mm
Altezza dell'apertura:
24 mm
Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto:
sì
Tattile:
no
Con anello frontale:
sì
Colore dell'anello frontale:
Cromo
Grado di protezione (IP), lato frontale:
IP67