pagina iniziale

PIZZATO ELETTRICA - PZZE2 1SC2BVA11AA SELETTORE A CHIAVE A 2 POSIZIONI NERO SE

PIZZATO ELETTRICA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di elemento di controllo - Chiave

  • Numero di posizioni di commutazione - 2

  • Colore dell'elemento di comando - Nero

  • Forma dell'elemento di comando / segnalazione - Tondo

  • Illuminabile - no

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8018851199615

Codice prodotto

PZZE2 1SC2BVA11AA

Cod. produttore

E2 1SC2BVA11AA

Produttore

PZZ

Tipo di elemento di controllo:

Chiave

Numero di posizioni di commutazione:

2

Colore dell'elemento di comando:

Nero

Forma dell'elemento di comando / segnalazione:

Tondo

Illuminabile:

no

Grado di protezione IP frontale:

IP67

Instabile:

no

Azione di attivazione ad aggancio meccanico:

Colore dell'anello frontale:

Nero

Diametro del foro:

22 mm

Altezza del foro di alloggiamento:

24 mm

Con anello frontale:

Selettore a chiave a 2 posizioni • Temperatura ambiente -25°C +80°C • Durata meccanica: 0,3 milioni di cicli di operazioni • Frequenza massima di azionamento: 3600 cicli di operazioni/ora • Conformità alle norme: IEC 60947-1, IEC 60947-5-1, IEC 60204-1, EN 60947-1, EN 60947-5-1, EN 60204-1, UL 508, CSA 22-2 N°14