PIZZATO ELETTRICA - PZZE2 1SC2AVA11AA SELETTORE A CHIAVE A 2 POSIZIONI NERO SE


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Tipo di elemento di controllo - Chiave 
- Numero di posizioni di commutazione - 2 
- Colore dell'elemento di comando - Nero 
- Forma dell'elemento di comando / segnalazione - Tondo 
- Illuminabile - no 
Confezione
- 1 PZ 
Serie di prodotti
EAN
8018851199592
Codice prodotto
PZZE2 1SC2AVA11AA
Cod. produttore
E2 1SC2AVA11AA
Produttore
PZZ
Tipo di elemento di controllo:
Chiave
Numero di posizioni di commutazione:
2
Colore dell'elemento di comando:
Nero
Forma dell'elemento di comando / segnalazione:
Tondo
Illuminabile:
no
Grado di protezione IP frontale:
IP67
Instabile:
no
Azione di attivazione ad aggancio meccanico:
sì
Colore dell'anello frontale:
Nero
Diametro del foro:
22 mm
Altezza del foro di alloggiamento:
24 mm
Con anello frontale:
sì



