GEWISS - PRESA FISSA INTERBLOCCATA VERTICALE - CON FONDO - CON BASE PORTAFUSIBILI - 3P+T 32A 380-415V - 50/60HZ 6H - IP67


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
intensità di corrente IEC - 32 A
numero di poli - 4
tensione secondo EN 60309-2 - 380-415 V (50+60 Hz) rosso
interruttore - bloccaggio meccanico
esecuzione dell’interruttore - senza
Confezione
1 PZ
EAN
8011564741492
Codice prodotto
GWGW66241N
Cod. produttore
GW66241N
Produttore
GEWGW66241N
intensità di corrente IEC:
32 A
numero di poli:
4
tensione secondo EN 60309-2:
380-415 V (50+60 Hz) rosso
interruttore:
bloccaggio meccanico
esecuzione dell’interruttore:
senza
posizione ora:
6 h
colore identificativo:
rosso
grado di protezione (IP):
IP67
con interruttore differenziale:
No
spazi vuoti su guida portante:
No
Attacco Lampada:
plastica
Tipologia:
parte inferiore e parte superiore
protezione:
fusibile cilindrico
materiale di contatto:
altri
trattamento superficiale:
nichelato
esecuzione militare:
No