PIZZATO ELETTRICA - PZZE2 1PL2R4210 PULSANTE LUMINOSO RASATO VERDE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore del pulsante - Verde
Numero di punti di comando - 1
Forma della lente - Tondo
Diametro del foro - 22 mm
Altezza dell'apertura - 24 mm
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8018851194818
Codice prodotto
PZZE2 1PL2R4210
Cod. produttore
E2 1PL2R4210
Produttore
PZZ
Colore del pulsante:
Verde
Numero di punti di comando:
1
Forma della lente:
Tondo
Diametro del foro:
22 mm
Altezza dell'apertura:
24 mm
Forma del pulsante:
Piatto
Illuminabile:
sì
Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto:
no
Tattile:
sì
Con anello frontale:
sì
Colore dell'anello frontale:
Nero
Grado di protezione (IP), lato frontale:
IP67



