PIZZATO ELETTRICA - PZZE2 1PEPF4531 PULSANTE D EMERGENZA CON SBLOCCO PUSH PU


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore del pulsante - Rosso
Diametro del fungo - 40 mm
Grado di protezione (IP) - IP67
Altezza del foro di alloggiamento - 24 mm
Forma dell'elemento di comando / segnalazione - Tondo
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8018851194986
Codice prodotto
PZZE2 1PEPF4531
Cod. produttore
E2 1PEPF4531
Produttore
PZZ
Colore del pulsante:
Rosso
Diametro del fungo:
40 mm
Grado di protezione (IP):
IP67
Altezza del foro di alloggiamento:
24 mm
Forma dell'elemento di comando / segnalazione:
Tondo
Diametro del foro:
22 mm
Illuminabile:
no
Adatto per arresto di emergenza:
sì
Tipo di sblocco:
Premere-tirare