PIZZATO ELETTRICA - PZZCS ME-03VU24 MODULO DI ESPANSIONE 3NO 1NC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8018851157172
Codice prodotto
PZZCS ME-03VU24
Cod. produttore
CS ME-03VU24
Produttore
PZZ
Modulo di espansione con contatti d’uscita, Caratteristiche principali • Per applicazioni di sicurezza fino a SIL 3/PL e • Modulo per circuiti d'uscita a stato solido (barriere ottiche tipo 2 e 4) • 2 ingressi OSSD • Custodia di dimensioni ridotte da 22,5 mm • Contatti d’uscita: 3 contatti NO di sicurezza, 1 contatto NC di retroazione/EDM • Tensione di alimentazione: 24 Vdc