PIXSYS SRL - PIXDRR244-13ABC-T REGOLATORE TRIPLO SETPOINT DIN RAIL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
2000004941901
Codice prodotto
PIXDRR244-13ABC-T
Cod. produttore
DRR244-13ABC-T
Produttore
PIX
Il regolatore PID DRR244 si distingue nel segmento dei regolatori su guida DIN per la completezza di caratteristiche hardware e software che si riassumono in un unico codice d'ordine. L’ingresso analogico è programmabile per sensori di temperatura come termoresistenze e termocoppie, oppure per segnali di processo in corrente/tensione normalmente usati su trasmettitori di pressione, sensori di umidità e di flusso o su inverter. Le uscite del regolatore sono selezionabili come comando/molteplici modalità di allarme/ritrasmissione analogica. La comunicazione seriale è in RS485 con protocollo Modbus RTU/ Slave. L' alimentazione a range esteso da 24 a 230V AC/DC con isolamento galvanico lo rende idoneo anche in caso di oscillazione nella rete elettrica. Oltre alla funzione di regolatore PID caldo-freddo, il DRR244 trova applicazione anche come convertitore di segnali grazie alla disponibilità di uscita analogica galvanicamente isolata dall'ingresso, utilizzabile in modalità di ritrasmissione del valore di processo o di setpoint. Come gli altri modelli della serie Blue Line, DRR244 è programmabile con App MyPixsys tramite comunicazione NFC/RFID.


