PIXSYS SRL - PIXATR444-24ABC-T REGOLATORE MULTI SETPOINT 48X96

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
2000005283765
Codice prodotto
PIXATR444-24ABC-T
Cod. produttore
ATR444-24ABC-T
Produttore
PIX
Il regolatore PID ATR444 in formato 48x96 (1/8DIN) integra tutte le funzionalità della gamma di regolatori Blue Line Pixsys. L’ampio display alfanumerico consente visibilità e nitidezza ottimali in tutti gli ambienti industriali, non solo per le variabili di processo e allarme ma anche per messaggi testuali di stato ed evento a scorrimento, nonché messaggi di help on line. La disponibilità di una tastiera estesa ad 8 tasti consente di impostare tasti funzione dedicati, con la possibilità di rendere accessibili direttamente da frontale operazioni ripetitive o funzioni che risulterebbero più lunghe e complesse per l’operatore. La modalità di programmazione da smartphone con App MyPixsys utilizza la tecnologia NFC, senza necessità di cablaggi e senza l’ausilio di hardware dedicato. Due ingressi analogici universali con possibilità di impostare operazioni matematiche, un'ampia combinazione di uscite digitali e analogiche, funzionalità apri-chiudi per valvole motorizzate, molteplici modalità di allarme e diagnostica, funzioni Timer: i modelli più completi della serie ATR444 supportano applicazioni evolute che tradizionalmente potrebbero richiedere logiche programmabili. Tutte le versioni integrano anche la modalità programmatore per la gestione di un ciclo/profilo con 12 spezzate. La connettività prevede seriale RS485 (versioni -T) e protocollo ModbusRTU, con possibilità di utilizzare il regolatore anche con il gateway IIoT Pixsys CNV580 per il monitoraggio da remoto di variabili selezionate e l’attivazione di notifiche.