PILZ ITALIA SRL - PIZG1000020 PIT GB RLLE UP ETH

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di pulsanti - 2
Materiale (del corpo) - Metallo
Grado di protezione (IP) - IP65
Potenza assorbita - 3.5 W
Confezione
1 PZ
EAN
4046548096910
Codice prodotto
PIZG1000020
Cod. produttore
G1000020
Produttore
PIZ
Numero di pulsanti:
2
Materiale (del corpo):
Metallo
Grado di protezione (IP):
IP65
Potenza assorbita:
3.5 W
PITgatebox con PITreader Key (unità pulsanti), custodia con arresto diem ergenza (2 NC/1 NO), 2 pulsanti luminosi (ciascun 1 NO) e PITreader Key, collegamento superiore, connettore maschio M12 a 12 poli, connettore femmina M12 a 4 poli, interfaccia Ethernet, IP65, 5 dischicol orati nei colori GN, BU, RD, YE e trasparente