PILZ ITALIA SRL - PIZG1000001 PIT GB LLLE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di alimentazione della lampada - 24 V
Grado di protezione (IP) - IP65
Confezione
1 PZ
EAN
4046548088922
Codice prodotto
PIZG1000001
Cod. produttore
G1000001
Produttore
PIZ
Tensione di alimentazione della lampada:
24 V
Grado di protezione (IP):
IP65
PITgatebox (unità pulsanti), custodia preconfigurata con elementi di comando e arresto di emergenza, larghezza 40 mm, box conarre sto di emergenza (2 NC) e 3 pulsanti luminosi (1 NO), collegamento connettore M12 12 poli , IP65, incl. cappucci colorati nei colori GN, BU, RD, YE e trasparente