PILZ ITALIA SRL - PIZ890050 S1WP/9A 230AC 240AC


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite
Numero di fasi - 3
Con morsetti estraibili - no
Frequenza nominale di funzionamento - 30...400 Hz
Min. ritardo all'eccitazione - 0.1 s
Confezione
1 PZ
EAN
4046548007053
Codice prodotto
PIZ890050
Cod. produttore
890050
Produttore
PIZ
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a vite
Numero di fasi:
3
Con morsetti estraibili:
no
Frequenza nominale di funzionamento:
30...400 Hz
Min. ritardo all'eccitazione:
0.1 s
Max. ritardo all'eccitazione:
20 s
Numero di contatti di scambio:
1
Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 50 Hz:
110...230 V
Min. ritardo alla diseccitazione:
0.1 s
Tensione di alimentazione in corrente continua (DC):
110...230 V
Max. ritardo alla diseccitazione:
30 s
Tensione misurabile:
0...240 V
Numero di contatti NC:
0
Corrente misurabile:
0...9 A
Numero di contatti NO:
0
Larghezza:
22.5 mm
Altezza:
87 mm
Profondità:
121 mm
Tipo di tensione di alimentazione:
AC