PILZ ITALIA SRL - PIZ838000 S1UK 24VACDC 120/240VAC


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di tensione di alimentazione - AC
Larghezza - 22.5 mm
Altezza - 87 mm
Profondità - 121 mm
Tensione di alimentazione in corrente continua (DC) - 240...240 V
Confezione
1 PZ
EAN
4046548007374
Codice prodotto
PIZ838000
Cod. produttore
838000
Produttore
PIZ
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Larghezza:
22.5 mm
Altezza:
87 mm
Profondità:
121 mm
Tensione di alimentazione in corrente continua (DC):
240...240 V
Relè di controllo di tensione per il controllo di valori di tensione min. e max<(>,,<)> 0,40 - 400 Hz, tensione di misurazione 1 V AC/DC,larg hezza = 22,5 mm, UB = 24 V AC/DC, 120/240 V AC.