PILZ ITALIA SRL - PIZ827225 S1UM UP 24DC TENS.MONOF. 1-500AC/DC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di tensione di alimentazione - DC
Larghezza - 22.5 mm
Altezza - 87 mm
Profondità - 121 mm
Tensione di alimentazione in corrente continua (DC) - 24...24 V
Confezione
1 PZ
EAN
4046548007688
Codice prodotto
PIZ827225
Cod. produttore
827225
Produttore
PIZ
Tipo di tensione di alimentazione:
DC
Larghezza:
22.5 mm
Altezza:
87 mm
Profondità:
121 mm
Tensione di alimentazione in corrente continua (DC):
24...24 V
Relè di controllo di tensione per il controllo di valori di tensione min. e max, 12 intervalli di misurazione 0,1 - 500 V AC/DCselezionabili, 0,40 - 400 Hz, larghezza= 22,5 mm, UB = 24 V DC, senza vincolo di polarità degliing ressi di misurazione.