PILZ ITALIA SRL - PIZ787750 PNOZ X10.11P C 24DC 6NA+4NC


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Modello - Unità di base 
- Adatto per il monitoraggio di interruttori di posizione - sì 
- Adatto per il monitoraggio di circuiti di arresto di emergenza - sì 
- Adatto per il monitoraggio di valvole - sì 
- Tipo di collegamento elettrico - Connessione con morsetto a molla 
Confezione
- 1 PZ 
EAN
4046548007992
Codice prodotto
PIZ787750
Cod. produttore
787750
Produttore
PIZ
Modello:
Unità di base
Adatto per il monitoraggio di interruttori di posizione:
sì
Adatto per il monitoraggio di circuiti di arresto di emergenza:
sì
Adatto per il monitoraggio di valvole:
sì
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione con morsetto a molla
Adatto per il monitoraggio di barriere optoelettriche:
sì
Adatto per il monitoraggio di interruttori magnetici:
sì
Adatto per il monitoraggio di interruttori di prossimità:
sì
Possibilità di montaggio su guida:
sì
Con circuito di retroazione:
sì
Larghezza:
90 mm
Altezza:
101 mm
Profondità:
121 mm