PILZ ITALIA SRL - PIZ787588 PZE X4.1P C 24..240AC/DC 4NA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Modulo di espansione
Tipo di collegamento elettrico - Connessione con morsetto a molla
Possibilità di montaggio su guida - sì
Tipo di tensione di alimentazione - AC / DC
Con circuito di retroazione - no
Confezione
1 PZ
EAN
4046548008050
Codice prodotto
PIZ787588
Cod. produttore
787588
Produttore
PIZ
Modello:
Modulo di espansione
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione con morsetto a molla
Possibilità di montaggio su guida:
sì
Tipo di tensione di alimentazione:
AC / DC
Con circuito di retroazione:
no
Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 50 Hz:
24...240 V
Tensione di alimentazione in corrente continua (DC):
24...240 V
Larghezza:
22.5 mm
Altezza:
101 mm
Profondità:
121 mm