PILZ ITALIA SRL - PIZ787580 PZE X4VP C 0,5 FIX. 24DC 4NA(R)


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Modulo di espansione
Tipo di collegamento elettrico - Connessione con morsetto a molla
Possibilità di montaggio su guida - sì
Con circuito di retroazione - no
Ritardo alla diseccitazione - 0.5...0.5 s
Confezione
1 PZ
EAN
4046548008135
Codice prodotto
PIZ787580
Cod. produttore
787580
Produttore
PIZ
Modello:
Modulo di espansione
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione con morsetto a molla
Possibilità di montaggio su guida:
sì
Con circuito di retroazione:
no
Ritardo alla diseccitazione:
0.5...0.5 s
Larghezza:
22.5 mm
Altezza:
101 mm
Profondità:
121 mm