pagina iniziale

PILZ ITALIA SRL - PIZ784193 PNOZE6VP C 24DC 1PNP(R)+1PNP(I)+1PNP+4NA

PILZ ITALIA SRL
copiacopia
PILZ ITALIA SRL - PIZ784193 PNOZE6VP C 24DC 1PNP(R)+1PNP(I)+1PNP+4NA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di collegamento elettrico - Connessione con morsetto a molla

  • Tipo di tensione di alimentazione - DC

  • Tensione di alimentazione in corrente continua (DC) - 24...24 V

  • Numero di uscite, a semiconduttore, di sicurezza, non ritardate - 1

  • Numero di uscite, a semiconduttore, di sicurezza, ritardate - 1

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4046548008784

Codice prodotto

PIZ784193

Cod. produttore

784193

Produttore

PIZ

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione con morsetto a molla

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Tensione di alimentazione in corrente continua (DC):

24...24 V

Numero di uscite, a semiconduttore, di sicurezza, non ritardate:

1

Numero di uscite, a semiconduttore, di sicurezza, ritardate:

1

Larghezza:

45 mm

Altezza:

101 mm

Profondità:

121 mm

Modulo di sicurezza (standalone), ingressi: Cablaggio mono/bicanale con/senza riconoscimento del cortocircuito, uscite: 2 uscite disicurezza + 1 uscita ausiliaria a semiconduttore, 4 S, ritardati, start automatico/controllato, UB = 24 V DC, dimensioni 45 mm, morsetti a molla innestabili, collegamento di più dispositivi, arresto di emergenza econt rollo ripari mobili.