PILZ ITALIA SRL - PIZ777950 PSWZ-X1P 3V 24..240AC/DC 2NA+1NC+2PNP


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 24...240 V
Tensione nominale di comando Us DC - 24...240 V
Tipo di tensione per l'azionamento - AC / DC
Funzione controllo del numero di giri - no
Funzione controllo dell'arresto - sì
Confezione
1 PZ
EAN
4046548009149
Codice prodotto
PIZ777950
Cod. produttore
777950
Produttore
PIZ
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:
24...240 V
Tensione nominale di comando Us DC:
24...240 V
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC / DC
Funzione controllo del numero di giri:
no
Funzione controllo dell'arresto:
sì
Valutazione degli ingressi:
A 1 canale
Con circuito di retroazione:
sì
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a vite
Numero di uscite, a contatto, di sicurezza, non ritardate:
2
Numero di uscite, a contatto, di sicurezza, ritardate:
0
Con morsetti estraibili:
sì
Numero di uscite, a semiconduttore, di sicurezza, non ritardate:
0
Numero di uscite, a semiconduttore, di sicurezza, ritardate:
0
Frequenza di esercizio:
0...3000 Hz
Adatto per funzioni di sicurezza:
sì
Numero di uscite, a contatto, di segnalazione, non ritardate:
1
Numero di uscite, a contatto, di segnalazione, ritardate:
0
Numero di uscite, a semiconduttore, di segnalazione, non ritardate:
2
Numero di uscite, a semiconduttore, di segnalazione, ritardate:
0
Approvazione BG BIA:
sì
Approvazione UL:
sì
Larghezza:
45 mm
Altezza:
94 mm
Profondità:
121 mm