PILZ ITALIA SRL - PIZ777607 PNOZ X9P 12DC 7NA+2NC+2PNP


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite
Tipo di tensione di alimentazione - DC
Con circuito di retroazione - sì
Numero di uscite, a contatto, di sicurezza, non ritardate - 7
Tensione di alimentazione in corrente continua (DC) - 12...12 V
Confezione
1 PZ
EAN
4046548046304
Codice prodotto
PIZ777607
Cod. produttore
777607
Produttore
PIZ
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a vite
Tipo di tensione di alimentazione:
DC
Con circuito di retroazione:
sì
Numero di uscite, a contatto, di sicurezza, non ritardate:
7
Tensione di alimentazione in corrente continua (DC):
12...12 V
Numero di uscite, a contatto, di sicurezza, ritardate:
0
Numero di uscite, a contatto, di segnalazione, non ritardate:
2
Numero di uscite, a semiconduttore, di segnalazione, non ritardate:
2
Larghezza:
90 mm
Altezza:
94 mm
Profondità:
121 mm
Potenza assorbita:
7 W