PILZ ITALIA SRL - PIZ777587 PZE X4.1P 24DC 4NA


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Modulo di espansione
Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite
Possibilità di montaggio su guida - sì
Con circuito di retroazione - no
Larghezza - 22.5 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4046548009316
Codice prodotto
PIZ777587
Cod. produttore
777587
Produttore
PIZ
Modello:
Modulo di espansione
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a vite
Possibilità di montaggio su guida:
sì
Con circuito di retroazione:
no
Larghezza:
22.5 mm
Altezza:
101 mm
Profondità:
121 mm